Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 184806 Kabeltülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 184806 Kabeltülle
Cimco 184806 Kabeltülle
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85361014
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     184806
EAN/GTIN:
     4021103848067
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle cimco
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Produktfarbe
Schwarz
Durchmesser
12 mm
Durchmesser Montageloch
9 mm
Kabeldurchmesser (max.)
6 mm
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,04726*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,08956*
€ 0,10658
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,07606*
€ 0,09051
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,07366*
€ 0,08766
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,06776*
€ 0,08063
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,06406*
€ 0,07623
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,04726*
€ 0,05624
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.