Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther-Werke Stecker 16A 3P 400V 9h IP67 219309 Elektrischer Netzstecker Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther-Werke Stecker 16A 3P 400V 9h IP67 219309 Elektrischer Netzstecker Blau, Weiß
Walther-Werke Stecker 16A 3P 400V 9h IP67 219309 Elektrischer Netzstecker Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85335928
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     219309
EAN/GTIN:
     4015609013111
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker ip67 16a
cee-stecker 16a
WASSERDICHTER STECKER 16A 3P 9H MIT TROMPETENVERSCHRAUBUNG WALTHER Stecker 16A 3P 400V 9h IP67 aus PA6-Material mit Schraubanschluss und Trompetenverschraubung Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke (maximal)
20 A
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Anzahl der Pole
3P
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
VDE/ENEC, UL, EAC, CSA
Weitere Suchbegriffe: cee stecker
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.