Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6197000 Deckenbeleuchtung LED 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6197000 Deckenbeleuchtung LED 6 W
Trilux 6197000 Deckenbeleuchtung LED 6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85302171
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6197000
EAN/GTIN:
     4018242290048
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Autonomie-Modus
Ja
Autonomie
3 h
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK04
Glastyp
Opal
Zertifizierung
CE
Lampen
Anzahl an Lampen
4 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
6 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
400 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
67 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
403 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
1300 g
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Arbeitsspannung
6 V
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,25*
€ 237,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,82*
€ 235,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,86*
€ 222,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,52*
€ 214,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,60*
€ 197,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.