| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-85251709 Herst.-Nr.: GC-N0104 EAN/GTIN: 4014619715473 |
| |
|
| | |
| Stabiler Kabelführungsbügel von Good Connections® zur übersichtlichen und strukturierten Kabelführung im 19" Serverschrank. Die Montage des Kabelbügels erfolgt an den seitlichen 19" Streben. Durch die Verwendung von verzinktem Stahl ist der Kabelführungsbügel korrosionsbeständig. Bei herkömmlichen Kabelführungsbügeln mit zentraler Montageplatte können beispielsweise durch herkömmliche Kabelführungsbügel einige Ports eines verbauten Patchpanels verdeckt werden. Durch die seitlich versetzt angeordnete Montageplatte wird dies verhindert. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 40 mm | | Tiefe | 40 mm | Merkmale | Typ | Kabelhalterung | | Zweck | Rack | | Material | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |