| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-85232139 Herst.-Nr.: BS20-55055 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die shiverpeaks PRO Serie II zeichnet sich durch ihr elegantes Design und ihre hochwertigen Komponenten aus. Die Stecker sind vergoldet und das Steckergehäuse besteht aus einem robusten eloxiertem Metall. Der geflochtene schwarze Textilmantel ist sehr flexibel und wertet das ganze Kabel nochmals auf.
Mit dem F-Stecker Antennenkabel verbinden Sie z.B. Ihren DVB-S / DVB-S2 oder DVB-C / DVB-C2 Anschluss mit Ihrer Set-Top-Box. Der Koaxialaufbau unterstützt sowohl die analoge als auch digitale Signalübertragungen. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 5 m | | Anschluss 1 | F | | Anschluss 2 | F | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |