Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 59570 Hochtemperaturader HELUTHERM 145 1 x 6 mm² Gelb Grün Meterware Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 59570 Hochtemperaturader HELUTHERM 145 1 x 6 mm² Gelb Grün Meterware Niederspannungskabel
HELUKABEL 59570 Hochtemperaturader HELUTHERM 145 1 x 6 mm² Gelb Grün Meterware Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85167929
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     59570
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
600 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
1 x 6 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 120 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-55 - 145 °C
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,13*
€ 6,10
pro Meter
ab 3 Meter
€ 5,08*
€ 6,05
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,66*
€ 5,55
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,31*
€ 5,13
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,16*
€ 4,95
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,78*
€ 4,50
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,06*
€ 3,64
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.