Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 59537 Hochtemperaturader HELUTHERM 145 1 x 1.50 mm² Orange Meterware Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 59537 Hochtemperaturader HELUTHERM 145 1 x 1.50 mm² Orange Meterware Niederspannungskabel
HELUKABEL 59537 Hochtemperaturader HELUTHERM 145 1 x 1.50 mm² Orange Meterware Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85167912
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     59537
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
600 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Orange
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
1 x 1.50 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 120 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-55 - 145 °C
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
1 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 22.500 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 3,43*
€ 4,08
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,36*
€ 4,00
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,29*
€ 3,92
pro Meter
ab 15 Meter
€ 3,14*
€ 3,74
pro Meter
ab 30 Meter
€ 3,02*
€ 3,59
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,90*
€ 3,45
pro Meter
ab 60 Meter
€ 2,78*
€ 3,31
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,35*
€ 1,61
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1,26*
€ 1,50
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,25*
€ 1,49
pro Meter
ab 22500 Meter
€ 1,01*
€ 1,20
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.