Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acome B1010A Glasfaserkabel 2100 m A/I-DQ(ZN) BH OM3 Blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Acome B1010A Glasfaserkabel 2100 m A/I-DQ(ZN) BH OM3 Blau
Acome B1010A Glasfaserkabel 2100 m A/I-DQ(ZN) BH OM3 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85137326
Hersteller:
     ACOME
Herst.-Nr.:
     B1010A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A/I-DQ(ZN)
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware
ANWENDUNG
- Universalkabel (geeignet für die Verlegung im Innen und Außenbereich)
- Bei Gebäudeverbindungen
- Zur Campusverkabelung
- Zur direkten Erdverlegung (gemäß Verlegevorschriften)
- Zum Einzug in Kunststoffrohranlagen (nicht zum Einblasen)
- Für die Verlegung in Kabelschächten und auf Pritschen
- Einsparung von Spleißarbeiten beim Gebäudeeintritt
- Verarbeitungsfreundliche Konstruktion
- Längs- und Querwasser geschützt durch Trockengelimprägnierung (Dry Sealing)
- Gelfreier Kabelaufbau für saubere und schnelle Montage
- Nagetierabweisend durch Glasgarne
- Metallfrei, silikonfrei
- Halogenfreier, flammwidriger und UV-stabilisierter Außenmantel
- Geringe Abmessungen
- Hohe Verlegestabilität
- Brandverhalten geprüft und zertifiziert nach Bauproduktenverordnung (s. Euro-Brandschutzklasse)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7.2 mm
Kabelgewicht
52 kg/km
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Enthält nicht
Halogen, Silikon
Merkmale
Kabellänge
2100 m
Kabeltyp
A/I-DQ(ZN) BH
Lichtleitertyp
OM3
Produktfarbe
Blau
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,07*
€ 1,27
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,95*
€ 1,13
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,87*
€ 1,04
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,83*
€ 0,99
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,80*
€ 0,95
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,63*
€ 0,75
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.