Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony SF-M256 Speicherkarte 256 GB SD UHS-II Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony SF-M256 Speicherkarte 256 GB SD UHS-II Klasse 10
Sony SF-M256 Speicherkarte 256 GB SD UHS-II Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85123627
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SFG2M
EAN/GTIN:
     0027242915183
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC
Eine umfassende SD-Kartenlösung UHS-II High-Speed-Speicherkarten der M Serie vereinen Geschwindigkeit, Leistung und Wert. Die High-Speed-Speicherkarten von Sony bieten kurze Freigabezeiten des Speicherpuffers bei Serienbildaufnahmen und eine hohe Arbeitseffizienz, wenn Sie Inhalte auf Ihren Computer übertragen möchten. Schnelle, reibungslose Datenübertragung Mit der ultraschnellen Lesegeschwindigkeit von bis zu 277 MB/s können Sie Fotos schneller übertragen und ohne Verzögerung mit deren Bearbeitung beginnen. Keinen Moment mehr verpassen Durch die hohe Schreibgeschwindigkeit von bis zu 150 MB/s profitieren Sie bei Serienbildaufnahmen von kürzeren Pufferzeiten, während die neueste V60 Video-Geschwindigkeitsklasse die Videoaufzeichnung in hoher Auflösung ermöglicht. Hohe Zuverlässigkeit und verbesserte Beständigkeit Sony Speicherkarten (SF-M Serie) werden unter verschiedensten Bedingungen auf Beständigkeit getestet und sind ein zuverlässiger Begleiter. Unsere Speicherkarten halten Stürzen/Erschütterungen bei hohen/niedrigen Temperaturen sowie feuchten Umgebungen stand. Produkte mit langer Lebensdauer. Ganz gleich, ob Sie eine schnelle Übertragungsgeschwindigkeit benötigen oder Produkte, die extremen Bedingungen standhalten, die SF-M Serie von Sony wurde als Komplettlösung für jeden Fotografen entwickelt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
2.1 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Speicher
Kapazität
256 GB
Flash Card Typ
SD
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
277 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
150 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-II
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V60
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,58*
€ 142,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,05*
€ 139,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,66*
€ 125,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,23*
€ 122,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,18*
€ 112,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.