Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S217250 Netzwerkkabel Grün 5 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S217250 Netzwerkkabel Grün 5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Synergy 21 S217250 Netzwerkkabel Grün 5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85123465
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S217250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Produktinformationen "Patchkabel RJ45, CAT6A 500Mhz, 5m, grün, S-STP(S/FTP), TPE(Superflex), AWG26, Synergy 21"

- Äußerst flexibler TPE Außenmantel (superflex)
- Kabeltyp: TPE(Non fire retardant), S/FTP, AWG26, OD 6mm
- (geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt,Halogenfrei)
- Kategorie: CAT6A 500Mhz
- Anschluss Seite A: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,
- Anschluss Seite B: Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz,
- Kabellänge: 5m
- Kabelfarbe: grün
- Besonderheit: Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung,
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 75 °C
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grün
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Netzstandard
IEEE 802.3at
AWG Kabelgröße
26
Frequenz
500 MHz
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.