Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP6142FU1MKB Glasfaserkabel 1 m MTP 4x SC OM4 Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP6142FU1MKB Glasfaserkabel 1 m MTP 4x SC OM4 Violett
BlueOptics SFP6142FU1MKB Glasfaserkabel 1 m MTP 4x SC OM4 Violett
BlueOptics SFP6142FU1MKB Glasfaserkabel 1 m MTP 4x SC OM4 Violett
BlueOptics SFP6142FU1MKB Glasfaserkabel 1 m MTP 4x SC OM4 Violett
BlueOptics SFP6142FU1MKB Glasfaserkabel 1 m MTP 4x SC OM4 Violett
BlueOptics SFP6142FU1MKB Glasfaserkabel 1 m MTP 4x SC OM4 Violett
BlueOptics SFP6142FU1MKB Glasfaserkabel 1 m MTP 4x SC OM4 Violett
BlueOptics SFP6142FU1MKB Glasfaserkabel 1 m MTP 4x SC OM4 Violett
BlueOptics SFP6142FU1MKB Glasfaserkabel 1 m MTP 4x SC OM4 Violett
BlueOptics SFP6142FU1MKB Glasfaserkabel 1 m MTP 4x SC OM4 Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85113898
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP6142FU1MKB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Breakoutkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Optimale Glasfaserverbindungen BlueOptics© SFP6142FU1MK 1 Meter MTP (Multi- fiber Push-On) Breakout Kabel von CBO, mit 1x MTP/UPC auf 4x SC/UPC Duplex Anschluss, LSZH (Low Smoke Zero Halogen) Mantel, mit 8 Kernen und MTP Stecker ohne Pins als Multimode OM4 Variante (Fasertyp G50/125µm). BlueOptics SFP6142FU1MK 1 Meter Multimode OM4 MTP auf 4xSC Breakout Kabel haben eine flammwidrige LSZH Ummantelung. BlueOptics SFP6142FU1MK 1 Meter Multimode OM4 MTP auf 4xSC Breakout Kabel sind für die Übertragung von Signalen um 850nm ausgelegt und eignen sich beispielsweise für die Verbindung von MTP Kassetten untereinander oder dem damit verbundenen Anschluss von optischen Transceivern. Schnelle Installation Keine Konfektionierung oder Tests mehr erforderlich. BlueOptics SFP6142FU1MK 1 Meter Multimode OM4 MTP auf 4xSC Breakout Kabel stellen die einfachste zu installierende Verkabelungslösung nach dem EN50173-5, sowie dem ISO/IEC 24764 Standard dar und sind sehr komfortabel in der Handhabung im Vergleich zu herkömmlichen LWL Verbindungen die Spleißarbeiten voraussetzen. Dank der kompakten Bauweise der BlueOptics SFP6142FU1MK 1 Meter Multimode OM4 MTP auf 4xSC Breakout Kabel ist ein schnelles Erstellen oder Erweitern einer LWL Installation möglich. Da kein Spleißgerät oder Spezialwerkzeug mehr benötigt wird, entfallen zudem aufwendige Schulungen der Mitarbeiter. Eine komfortable Lösung für den Einsatz in Rechenzentren, Storage Area Networks, lokalen Netzwerken und Zweigstellen. Höchste Komtpnentenqualität Für verlustfreie Übertragungsleistungen werden bei der Produktion von BlueOptics SFP6142FU1MK 1 Meter Multimode OM4 MTP auf 4xSC Breakout Kabeln ausschließlich Markenfasern von bekannten Herstellern, wie Corning, Fujikura oder YOFC verwendet. Alle verbauten Stecker werden von Markenherstellern wie Amphenol, Diamond, Nissin Kasei oder Reichle & De-Massari mit hoch zuverlässiger BlueOptics Zirkonia Keramikferrule gefertigt und erreichen eine Lebenszeit von bis zu 1500 Steckzyklen. Störungsfreie Übertragung BlueOptics SFP6142FU1MK 1 Meter Multimode OM4 MTP auf 4xSC Breakout Kabel werden nach der Produktion mit Interferometer und Optischer Zeitbereichsreflektometrie (OTDR) auf Ihre Qualität getestet. Ein Messprotokoll über die Werte der Eingangsdämpfung (Input Loss) und der Rückflussdämpfung (Return Loss) ist bei jedem ausgelieferten Multimode OM4 MTP auf 4xSC Breakout Kabel enthalten. BlueOptics SFP6142FU1MK 1 Meter Multimode OM4 MTP auf 4xSC Breakout Kabel erfüllen Telcordia Anforderungen GR-326-Core 4.4. Industrielle Normen BlueOptics SFP6142FU1MK 1 Meter Multimode OM4 MTP auf 4xSC Breakout Kabel werden unter Berücksichtigung allgemein gültiger industrieller Standards und Normen gefertigt und verfügen über eine flammwidrige LSZH Ummantelung. Somit entsteht im Brandfall eine sehr niedrige Rauchentwicklung im Vergleich zu MTP auf 4xSC Breakout Kabeln mit PVC Mantel. Des Weiteren wird kein Halogen freigesetzt. BlueOptics SFP6142FU1MK 1 Meter Multimode OM4 MTP auf 4xSC Breakout Kabel berücksichtigen folgende Normen: IEC-61034, IEC-754-1, IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC/EN 60950 und RoHS. Handeln Sie jetzt! Durch den Einsatz von BlueOptics MTP auf 4xSC Breakout Kabeln, können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueOptics MTP auf 4xSC Breakout Kabeln optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Ihre OPEX und CAPEX Kosten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Lichtleitertyp
OM4
Anschluss 1
MTP
Anschluss 2
4x SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Violett
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Einführungsverlust
0.2 dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.