Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP5141BU1MKB Glasfaserkabel 1 m MPO 4x LC G.657.A1 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP5141BU1MKB Glasfaserkabel 1 m MPO 4x LC G.657.A1 Gelb
BlueOptics SFP5141BU1MKB Glasfaserkabel 1 m MPO 4x LC G.657.A1 Gelb
BlueOptics SFP5141BU1MKB Glasfaserkabel 1 m MPO 4x LC G.657.A1 Gelb
BlueOptics SFP5141BU1MKB Glasfaserkabel 1 m MPO 4x LC G.657.A1 Gelb
BlueOptics SFP5141BU1MKB Glasfaserkabel 1 m MPO 4x LC G.657.A1 Gelb
BlueOptics SFP5141BU1MKB Glasfaserkabel 1 m MPO 4x LC G.657.A1 Gelb
BlueOptics SFP5141BU1MKB Glasfaserkabel 1 m MPO 4x LC G.657.A1 Gelb
BlueOptics SFP5141BU1MKB Glasfaserkabel 1 m MPO 4x LC G.657.A1 Gelb
BlueOptics SFP5141BU1MKB Glasfaserkabel 1 m MPO 4x LC G.657.A1 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85113887
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP5141BU1MKB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Breakoutkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Optimale Glasfaserverbindungen BlueOptics Multifiber-Push-On (MPO) Breakout Kabel von CBO, mit 1x MPO/APC auf 4x LC/UPC Duplex Anschluss, LSZH (Low Smoke Zero Halogen) Mantel, mit 8 Kernen und MPO Stecker ohne Pins als Singlemode G.657.A1 Variante (Fasertyp E9/125µm). BlueOptics Singlemode G.657.A1 MPO auf 4xLC Breakout Kabel haben eine flammwidrige LSZH Ummantelung. BlueOptics Singlemode G.657.A1 MPO auf 4xLC Breakout Kabel sind für die Übertragung von Signalen zwischen 1270nm und 1610nm ausgelegt und eignen sich beispielsweise für die Verbindung von MPO Kassetten mit LC Ports oder dem damit verbundenen Anschluss von optischen Transceivern. Schnelle Installation Keine Konfektionierung oder Tests mehr erforderlich. BlueOptics Singlemode G.657.A1 MPO auf 4xLC Breakout Kabel stellen die einfachste zu installierende Verkabelungslösung nach dem EN50173-5, sowie dem ISO/IEC 24764 Standard dar und sind sehr komfortabel in der Handhabung im Vergleich zu herkömmlichen LWL Verbindungen die Spleißarbeiten voraussetzen. Dank der kompakten Bauweise der BlueOptics Singlemode G.657.A1 MPO auf 4xLC Breakout Kabel ist ein schnelles Erstellen oder Erweitern einer LWL Installation möglich. Da kein Spleißgerät oder Spezialwerkzeug mehr benötigt wird, entfallen zudem aufwendige Schulungen der Mitarbeiter. Eine komfortable Lösung für den Einsatz in Rechenzentren, Storage Area Networks, lokalen Netzwerken und Zweigstellen. Höchste Komponentenqualität Für verlustfreie Übertragungsleistungen werden bei der Produktion von BlueOptics Singlemode G.657.A1 MPO auf 4xLC Breakout Kabeln ausschließlich Markenfasern von bekannten Herstellern, wie Corning, Fujikura oder YOFC verwendet. Alle verbauten Stecker werden von Markenherstellern wie Amphenol, Diamond, Nissin Kasei oder Reichle & De-Massari mit hoch zuverlässiger BlueOptics Zirkonia Keramikferrule gefertigt und erreichen eine Lebenszeit von bis zu 1500 Steckzyklen. Störungsfreie Übertragung BlueOptics Singlemode G.657.A1 MPO auf 4xLC Breakout Kabel werden nach der Produktion mit Interferometer und Optischer Zeitbereichsreflektometrie (OTDR) auf Ihre Qualität getestet. Ein Messprotokoll über die Werte der Eingangsdämpfung (Input Loss) und der Rückflussdämpfung (Return Loss) ist bei jedem ausgelieferten Singlemode G.657.A1 MPO auf 4xLC Breakout Kabel enthalten. BlueOptics Singlemode G.657.A1 MPO auf 4xLC Breakout Kabel erfüllen Telcordia Anforderungen GR-326-Core 4.4. Industrielle Normen BlueOptics Singlemode G.657.A1 MPO auf 4xLC Breakout Kabel werden unter Berücksichtigung allgemein gültiger industrieller Standards und Normen gefertigt und verfügen über eine flammwidrige LSZH Ummantelung. Somit entsteht im Brandfall eine sehr niedrige Rauchentwicklung im Vergleich zu MPO auf 4xLC Breakout Kabeln mit PVC Mantel. Des Weiteren wird kein Halogen freigesetzt. BlueOptics Singlemode G.657.A1 MPO auf 4xLC Breakout Kabel berücksichtigen folgende Normen: IEC-61034, IEC-754-1, IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC/EN 60950 und RoHS. Jedes BlueOptics MPO auf 4xLC Breakout Kabel ist durch eine 25-jährige Funktionsgarantie von CBO abgedeckt. Für die gesamte Produktlebenszeit erhalten Sie immer technische Unterstützung per E-Mail und Telefon. Der CBO Vorabaustausch umfasst bereits ab dem nächsten Arbeitstag einen kostenlosen Versand der Austauschkabel. Handeln Sie jetzt! Durch den Einsatz von BlueOptics MPO auf 4xLC Breakout Kabeln, können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueOptics MPO auf 4xLC Breakout Kabeln optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Ihre OPEX und CAPEX Kosten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
1 m
Lichtleitertyp
G.657.A1
Anschluss 1
MPO
Anschluss 2
4x LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Schleifart Stecker
APC/UPC
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Unterstütze Wellenlängen
1280,1550,1300,1590,1310,1600,1383,1490 nm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.