Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP5141FU15MKB Glasfaserkabel 15 m MPO 4x LC OM4 Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP5141FU15MKB Glasfaserkabel 15 m MPO 4x LC OM4 Pink
BlueOptics SFP5141FU15MKB Glasfaserkabel 15 m MPO 4x LC OM4 Pink
BlueOptics SFP5141FU15MKB Glasfaserkabel 15 m MPO 4x LC OM4 Pink
BlueOptics SFP5141FU15MKB Glasfaserkabel 15 m MPO 4x LC OM4 Pink
BlueOptics SFP5141FU15MKB Glasfaserkabel 15 m MPO 4x LC OM4 Pink
BlueOptics SFP5141FU15MKB Glasfaserkabel 15 m MPO 4x LC OM4 Pink
BlueOptics SFP5141FU15MKB Glasfaserkabel 15 m MPO 4x LC OM4 Pink
BlueOptics SFP5141FU15MKB Glasfaserkabel 15 m MPO 4x LC OM4 Pink
BlueOptics SFP5141FU15MKB Glasfaserkabel 15 m MPO 4x LC OM4 Pink
BlueOptics SFP5141FU15MKB Glasfaserkabel 15 m MPO 4x LC OM4 Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85113852
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP5141FU15MKB
EAN/GTIN:
     4063232620756
Suchbegriffe:
Fanout-Kabel
Fanoutkabel
LWL Breakoutkabel
Glasfaser-Patchkabel
Optimale Glasfaserverbindungen BlueOptics© SFP5141FU15MK 15 Meter MPO (Multi- fiber Push-On) Breakout Kabel von CBO, mit 1x MPO/UPC auf 4x LC/UPC Duplex Anschluss, LSZH (Low Smoke Zero Halogen) Mantel, mit 8 Kernen (Pinbelegung 1-4 & 9-12, für QSFP Nutzung) als Multimode OM4 Variante (Fasertyp G50/125µm). BlueOptics SFP5141FU15MK 15 Meter Multimode OM4 MPO auf 4xLC Breakout Kabel haben eine flammwidrige LSZH Ummantelung. BlueOptics SFP5141FU15MK 15 Meter Multimode OM4 MPO auf 4xLC Breakout Kabel sind für die Übertragung von Signalen um 850nm ausgelegt und eignen sich beispielsweise für die Verbindung von MPO Kassetten untereinander oder dem damit verbundenen Anschluss von optischen Transceivern. Schnelle Installation Keine Konfektionierung oder Tests mehr erforderlich. BlueOptics SFP5141FU15MK 15 Meter Multimode OM4 MPO auf 4xLC Breakout Kabel stellen die einfachste zu installierende Verkabelungslösung nach dem EN50173-5, sowie dem ISO/IEC 24764 Standard dar und sind sehr komfortabel in der Handhabung im Vergleich zu herkömmlichen LWL Verbindungen die Spleißarbeiten voraussetzen. Dank der kompakten Bauweise der BlueOptics SFP5141FU15MK 15 Meter Multimode OM4 MPO auf 4xLC Breakout Kabel ist ein schnelles Erstellen oder Erweitern einer LWL Installation möglich. Da kein Spleißgerät oder Spezialwerkzeug mehr benötigt wird, entfallen zudem aufwendige Schulungen der Mitarbeiter. Eine komfortable Lösung für den Einsatz in Rechenzentren, Storage Area Networks, lokalen Netzwerken und Zweigstellen. Höchste Komponentenqualität Für verlustfreie Übertragungsleistungen werden bei der Produktion von BlueOptics SFP5141FU15MK 15 Meter Multimode OM4 MPO auf 4xLC Breakout Kabeln ausschließlich Markenfasern von bekannten Herstellern, wie Corning, Fujikura oder YOFC verwendet. Alle verbauten Stecker werden von Markenherstellern wie Amphenol, Diamond, Nissin Kasei oder Reichle & De-Massari mit hoch zuverlässiger BlueOptics Zirkonia Keramikferrule gefertigt und erreichen eine Lebenszeit von bis zu 1500 Steckzyklen. Störungsfreie Übertragung BlueOptics SFP5141FU15MK 15 Meter Multimode OM4 MPO auf 4xLC Breakout Kabel werden nach der Produktion mit Interferometer und Optischer Zeitbereichsreflektometrie (OTDR) auf Ihre Qualität getestet. Ein Messprotokoll über die Werte der Eingangsdämpfung (Input Loss) und der Rückflussdämpfung (Return Loss) ist bei jedem ausgelieferten Multimode OM4 MPO auf 4xLC Breakout Kabel enthalten. Industrielle Normen BlueOptics SFP5141FU15MK 15 Meter Multimode OM4 MPO auf 4xLC Breakout Kabel werden unter Berücksichtigung allgemein gültiger industrieller Standards und Normen gefertigt und verfügen über eine flammwidrige LSZH Ummantelung. Somit entsteht im Brandfall eine sehr niedrige Rauchentwicklung im Vergleich zu MPO auf 4xLC Breakout Kabeln mit PVC Mantel. Des Weiteren wird kein Halogen freigesetzt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
250 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
260 g
Merkmale
Kabellänge
15 m
Lichtleitertyp
OM4
Anschluss 1
MPO
Anschluss 2
4x LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Pink
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,74*
€ 144,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,54*
€ 143,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,82*
€ 129,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,36*
€ 125,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,55*
€ 113,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.