Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 797902TD120005M-BO Glasfaserkabel 5 m LC OM3 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 797902TD120005M-BO Glasfaserkabel 5 m LC OM3 Blau
BlueOptics 797902TD120005M-BO Glasfaserkabel 5 m LC OM3 Blau
BlueOptics 797902TD120005M-BO Glasfaserkabel 5 m LC OM3 Blau
BlueOptics 797902TD120005M-BO Glasfaserkabel 5 m LC OM3 Blau
BlueOptics 797902TD120005M-BO Glasfaserkabel 5 m LC OM3 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85111372
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     797902TD120005M-BO
EAN/GTIN:
     4063232020594
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Optimale Glasfaserverbindungen
Corning kompatibles 797902TD120005M-BO LWL Patchkabel mit LC-Uniboot/UPC auf LC-Uniboot/UPC Anschluss in Länge der Faserkategorie OM3. Mit Laseroptimierter Multimode Faser von der Marke BlueOptics. 797902TD120005M-BO kompatible Patchkabel von BlueOptics bieten die gleichen Eigenschaften wie das original Corning 797902TD120005M-BO Patchkabel und verwenden die gleichen, wenn nicht sogar bessere Faser- und Stecker-Komponenten als das original 797902TD120005M-BO Patchkabel. Verzichten Sie nicht auf Qualität - Verzichten Sie auf die überhöhten Preise von Corning für 797902TD120005M-BO Patchkabel. Alle Patchkabel sind voll 797902TD120005M-BO kompatibel und unterstützen alle gängigen Anwendungen für optische Verbindungen.

BlueOptics Corning kompatible 797902TD120005M-BO LWL LC-Uniboot-LC-Uniboot OM3 Patchkabel sind mit einer flammwidrigen LSZH Ummantelung ausgestattet. BlueOptics Corning kompatible 797902TD120005M-BO OM3 LWL LC-Uniboot-LC-Uniboot Patchkabel übertragen optische Signale und sind zum Beispiel für die Verbindung von Patchpanel Ports untereinander oder dem damit verbundenen Anschluss von optischen Transceivern ausgelegt. Bestellen Sie 797902TD120005M-BO kompatible Patchkabel jetzt!

Beste Dämpfungswerte
Der Dämpfungswert von BlueOptics Corning kompatiblen 797902TD120005M-BO OM3 LWL LC-Uniboot-LC-Uniboot Patchkabeln beträgt 3,5dB pro Kilometer. Alle 797902TD120005M-BO Kabel haben eine geringe Eingangsdämpfung (Input Loss) und eine hohe Rückflussdämpfung (Return Loss). BlueOptics OM3 LWL LC-Uniboot-LC-Uniboot 797902TD120005M-BO kompatible Patchkabel sind ebenfalls in anderen Längen (0.5, 1, 2, 3, 5, 7.5, 10, 15, 20, 30 oder 50 Meter) erhältlich und voll Corning kompatibel. Individuelle Längen des 797902TD120005M-BO kompatiblen Kabels sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich. Das BlueOptics Portfolio bietet neben den 797902TD120005M-BO kompatiblen Patchkabeln auch alle anderen LWL Patchkabel an die im Sortiment von Corning zu finden sind. Ohne Qualitätseinbußen und für optimale Verbindungen Ihrer Glasfaser Links sind 797902TD120005M-BO kompatible Patchkabel von BlueOptics die preisbewussteste Wahl. Testen Sie 797902TD120005M-BO kompatible Patchkabel jetzt aus!

Höchste Komponentenqualität
Um eine verlustfreie Übertragung zu gewährleisten werden BlueOptics Corning kompatible 797902TD120005M-BO LWL LC-Uniboot-LC-Uniboot OM3 Patchkabel ausschließlich mit Markenfasern von bekannten Herstellern, wie Corning, Fujikura oder YOFC produziert. Es werden bei 797902TD120005M-BO Patchkabeln von BlueOptics zudem nur Stecker von bekannten, traditionsreichen Markenherstellern wie Amphenol, Diamond, Nissin Kasei oder Reichle & De-Massari verwendet. Alle BlueOptics 797902TD120005M-BO LWL Patchkabel werden mit hoch zuverlässiger BlueOptics Zirkonia Keramikferrule gefertigt und erreichen eine Lebenszeit von bis zu 1500 Steckzyklen.

Störungsfreie Übertragung
Um eine gleichbleibend gute Qualität jedes 797902TD120005M-BO Patchkabels zu gewährleisten, werden BlueOptics Corning kompatible 797902TD120005M-BO LWL LC-Uniboot-LC-Uniboot OM3 Patchkabel nach der Produktion mit Interferometer und Optischer Zeitbereichsreflektometrie (OTDR) vollumfänglich getestet. Bei jedem ausgelieferten Corning kompatiblen 797902TD120005M-BO LC-Uniboot-LC-Uniboot OM3 Patchkabel von BlueOptics finden Sie anbei ein Messprotokoll über die Werte der Eingangsdämpfung (Input Loss) und der Rückflussdämpfung (Return Loss). BlueOptics Corning kompatible 797902TD120005M-BO LWL LC-Uniboot-LC-Uniboot OM3 Patchkabel erfüllen Telcordia Anforderungen GR-326-Core 4.4.

Industrielle Normen
Die Fertigung von BlueOptics Corning kompatiblen 797902TD120005M-BO LWL LC-Uniboot-LC-Uniboot OM3 Patchkabeln erfolgt unter Berücksichtigung aller allgemein gültiger industrieller Standards und Normen. Jedes 797902TD120005M-BO Kabel verfügt zudem über eine flammwidrige LSZH Ummantelung wodurch im Brandfall kein Halogen freigesetzt wird und es eine sehr niedrige Rauchentwicklung im Vergleich zu 797902TD120005M-BO Patchkabeln mit PVC Mantel gibt.

Folgende Normen werden berücksichtigt bei der Produktion von BlueOptics Corning kompatiblen 797902TD120005M-BO LWL LC-Uniboot-LC-Uniboot OM3 Patchkabeln: IEC-61034, IEC-754-1, IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC/EN 60950 und RoHS.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
20 g
Merkmale
Kabellänge
5 m
Lichtleitertyp
OM3
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.