Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Chromecast with GoogleTV HDMI 4K Ultra HD Android Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Google Chromecast with GoogleTV HDMI 4K Ultra HD Android Weiß
Google Chromecast with GoogleTV HDMI 4K Ultra HD Android Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85105733
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA01919-FR
EAN/GTIN:
     193575007373
Suchbegriffe:
HDMI-Stick
Stick-PC
Streaming Stick
Fernseher
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Geräteschnittstelle
HDMI
HDMI
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Bluetooth
Ja
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
USB Typ-C
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
Energiequelle
AC-Adapter
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Installiertes Betriebssystem
Android
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Video-Apps
Google TV
Sprachsteuerung
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus
Gewicht und Abmessungen
Breite
162 mm
Tiefe
61 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
55 g
Verpackungsbreite
112 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
320 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.