Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 24685 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 24685 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 5
MENNEKES 24685 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 5
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85093206
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     24685
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
mennekes cee kupplungsdose ip67 16a
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Höhe
170 mm
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
5
Anzahl Fassungen
1
Spannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Grün
Wasserfest
Ja
Referenz
6 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,34*
€ 137,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,60*
€ 135,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,99*
€ 129,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,42*
€ 125,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.