Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics QK734A-BO Glasfaserkabel 5 m LC OM4 Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics QK734A-BO Glasfaserkabel 5 m LC OM4 Violett
BlueOptics QK734A-BO Glasfaserkabel 5 m LC OM4 Violett
BlueOptics QK734A-BO Glasfaserkabel 5 m LC OM4 Violett
BlueOptics QK734A-BO Glasfaserkabel 5 m LC OM4 Violett
BlueOptics QK734A-BO Glasfaserkabel 5 m LC OM4 Violett
BlueOptics QK734A-BO Glasfaserkabel 5 m LC OM4 Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85090375
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     QK734A-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Optimale Glasfaserverbindungen HPE PremierFlex kompatibles QK734A LWL Patchkabel mit LC/UPC auf LC/UPC Duplex Anschluss in 5 Meter Länge der Faserkategorie OM4 (Glasfaser-Fasertyp G50/125µm). Mit Laseroptimierter Multimode Faser (MMF) von der Marke BlueOptics. QK734A kompatible Patchkabel von BlueOptics bieten die gleichen Eigenschaften wie das original HPE PremierFlex QK734A Patchkabel und verwenden die gleichen, wenn nicht sogar bessere Faser- und Stecker-Komponenten als das original QK734A Patchkabel. Verzichten Sie nicht auf Qualität - Verzichten Sie auf die überhöhten Preise von HPE PremierFlex für QK734A Patchkabel. Alle Patchkabel sind voll QK734A kompatibel und unterstützen alle gängigen Anwendungen für optische Verbindungen. BlueOptics HPE PremierFlex kompatible QK734A 5 Meter LWL LC-LC OM4 Duplex Patchkabel sind mit einer flammwidrigen LSZH Ummantelung ausgestattet. BlueOptics HPE PremierFlex kompatible QK734A 5 Meter Multimode OM4 LWL LC-LC Duplex Patchkabel übertragen optische Signale um 850nm und sind zum Beispiel für die Verbindung von Patchpanel Ports untereinander oder dem damit verbundenen Anschluss von optischen Transceivern ausgelegt. Bestellen Sie QK734A kompatible Patchkabel jetzt! Beste Dämpfungswerte Der Dämpfungswert von BlueOptics HPE PremierFlex kompatiblen QK734A 5 Meter Multimode OM4 LWL LC-LC Duplex Patchkabeln beträgt 3,5dB pro Kilometer. Alle QK734A Kabel haben eine geringe Eingangsdämpfung (Input Loss) und eine hohe Rückflussdämpfung (Return Loss). BlueOptics Multimode OM4 LWL LC-LC Duplex QK734A kompatible Patchkabel sind ebenfalls in anderen Längen (0.5, 1, 2, 3, 5, 7.5, 10, 15, 20, 30 oder 50 Meter) erhältlich und voll HPE PremierFlex kompatibel. Individuelle Längen des QK734A kompatiblen Kabels sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich. Das BlueOptics Portfolio bietet neben den QK734A kompatiblen Patchkabeln auch alle anderen LWL Patchkabel an die im Sortiment von HPE PremierFlex zu finden sind. Ohne Qualitätseinbußen und für optimale Verbindungen Ihrer Glasfaser Links sind QK734A kompatible Patchkabel von BlueOptics die preisbewussteste Wahl. Testen Sie QK734A kompatible Patchkabel jetzt aus! Höchste Komponentenqualität Um eine verlustfreie Übertragung zu gewährleisten werden BlueOptics HPE PremierFlex kompatible QK734A 5 Meter LWL LC-LC OM4 Duplex Patchkabel ausschließlich mit Markenfasern von bekannten Herstellern, wie Corning, Fujikura oder YOFC produziert. Es werden bei QK734A Patchkabeln von BlueOptics zudem nur Stecker von bekannten, traditionsreichen Markenherstellern wie Amphenol, Diamond, Nissin Kasei oder Reichle & De-Massari verwendet. Alle BlueOptics QK734A LWL Patchkabel werden mit hoch zuverlässiger BlueOptics Zirkonia Keramikferrule gefertigt und erreichen eine Lebenszeit von bis zu 1500 Steckzyklen. Störungsfreie Übertragung Um eine gleichbleibend gute Qualität jedes QK734A Patchkabels zu gewährleisten, werden BlueOptics HPE PremierFlex kompatible QK734A 5 Meter LWL LC-LC OM4 Duplex Patchkabel nach der Produktion mit Interferometer und Optischer Zeitbereichsreflektometrie (OTDR) vollumfänglich getestet. Bei jedem ausgelieferten HPE PremierFlex kompatiblen QK734A LC-LC OM4 Duplex Patchkabel von BlueOptics finden Sie anbei ein Messprotokoll über die Werte der Eingangsdämpfung (Input Loss) und der Rückflussdämpfung (Return Loss). BlueOptics HPE PremierFlex kompatible QK734A 5 Meter LWL LC-LC OM4 Duplex Patchkabel erfüllen Telcordia Anforderungen GR-326-Core 4.4. Industrielle Normen Die Fertigung von BlueOptics HPE PremierFlex kompatiblen QK734A 5 Meter LWL LC-LC OM4 Duplex Patchkabeln erfolgt unter Berücksichtigung aller allgemein gültiger industrieller Standards und Normen. Jedes QK734A Kabel verfügt zudem über eine flammwidrige LSZH Ummantelung wodurch im Brandfall kein Halogen freigesetzt wird und es eine sehr niedrige Rauchentwicklung im Vergleich zu QK734A Patchkabeln mit PVC Mantel gibt. Folgende Normen werden berücksichtigt bei der Produktion von BlueOptics HPE PremierFlex kompatiblen QK734A 5 Meter LWL LC-LC OM4 Duplex Patchkabeln: IEC-61034, IEC-754-1, IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC/EN 60950 und RoHS. BlueOptics HPE PremierFlex kompatible QK734A 5 Meter LWL Patchkabel sind durch eine 25-jährige Funktionsgarantie von CBO abgedeckt. Technische Unterstützung per E-Mail und Telefon erhalten Sie selbstverständlich für die gesamte Produktlebenszeit und darüber hinaus. Durch den CBO Vorabaustausch erhalten Sie bereits ab dem nächsten Arbeitstag ein Austauschkabel mit kostenlosem Versand. Handeln Sie jetzt! Setzen Sie BlueOptics HPE PremierFlex kompatible QK734A LWL Patchkabel ein und rüsten Sie Ihre Netzwerke für steigende Anforderungen. Ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit sind mit BlueOptics Produkten lösbar. Mit HPE PremierFlex kompatiblen QK734A LWL Patchkabeln von BlueOptics optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Ihre OPEX und CAPEX Kosten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Kabellänge
5 m
Lichtleitertyp
OM4
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Violett
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Schleifart Stecker
UPC
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Unterstütze Wellenlängen
850 nm
Stecker-Material
Keramik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.