Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 1 x GBA 12V 2.0Ah + 1 x GBA 12V 4.0Ah + GAL 12V-40 Professional Akkuladegerät Haushaltsbatterie AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 x GBA 12V 2.0Ah + 1 x GBA 12V 4.0Ah + GAL 12V-40 Professional Akkuladegerät Haushaltsbatterie AC
Bosch 1 x GBA 12V 2.0Ah + 1 x GBA 12V 4.0Ah + GAL 12V-40 Professional Akkuladegerät Haushaltsbatterie AC
Bosch 1 x GBA 12V 2.0Ah + 1 x GBA 12V 4.0Ah + GAL 12V-40 Professional Akkuladegerät Haushaltsbatterie AC
Bosch 1 x GBA 12V 2.0Ah + 1 x GBA 12V 4.0Ah + GAL 12V-40 Professional Akkuladegerät Haushaltsbatterie AC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85075630
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 A01 NC9
EAN/GTIN:
     3165140990219
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Ladegerät Lipo
Ladegerät Lipo-Akku
Vorteile

Kombination aus kompaktem 12-Volt-Akku mit langer Laufzeit und schnellem Ladegerät
- GBA 12V 2.0Ah als kompakter und leichter Akku und GBA 12V 4.0Ah bieten eine höhere Laufleistung für die komplette 12-Volt-Werkzeugpalette.
- GAL 12V-40: Hohe Ladegeschwindigkeit für alle 12-Volt-Akkus. Laden von 12-Volt-/2,0-Ah-Akku von 0 % auf 80 % in nur 24 Minuten
- Kompatibel mit allen Bosch Professional 10,8V- & 12V-Werkzeugen (Professional 12V System)
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Akku/Batterie 2 Kapazität
4000 mAh
Akku-/Batteriespannung
12 V
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Merkmale
Geeignet für
Haushaltsbatterie
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Lithium-Ion (Li-Ion)
Energie
Ladestrom
4 A
Akkuladezeit
0.5 h
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
450 g
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,02*
€ 105,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,18*
€ 104,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,73*
€ 100,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.