|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-85064753 Herst.-Nr.: MS8192QNA133 EAN/GTIN: 4047762537975 |
| |
|
|  |  |
 | RAM-Upgrades einfach durchführen – Memorysolution bietet kompatible Speichererweiterungen für jeden Bedarf Je länger ein Computer, Laptop oder Server in Gebrauch ist, desto langsamer arbeitet dieses System. Damit Sie möglichst effizient und zugleich ressourcenschonend vorgehen können, empfiehlt sich ein RAM-Upgrade. Memorysolution bietet Ihnen die kompatible Speichererweiterung MS8192QNA133 für 8GB QNAP TS-832X-Systeme, sodass Sie die Funktionstüchtigkeit entsprechend der Spezifikation des Herstellers selbst unter Volllast sicherstellen. Ihr Vorteil: 8GB QNAP TS-832X-Systeme werden werkseitig mit 2GB Arbeitsspeicher versehen und lassen sich bedarfsgerecht auf bis zu 16GB RAM erweitern. Das System verfügt über 1 Slot(s), die zur Aufrüstung verwendet werden können. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 8 GB |  | Speicherlayout (Module x Größe) | 1 x 8 GB |  | Komponente für | PC / Server |  | Speicherkanäle | Single-channel |  | Kompatible Produkte | QNAP TS332X, TS-832X |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
|  |  |
| |