Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 06.0579.6030 Seife Stainless steel soap 130 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 06.0579.6030 Seife Stainless steel soap 130 g
WMF 06.0579.6030 Seife Stainless steel soap 130 g
WMF 06.0579.6030 Seife Stainless steel soap 130 g
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84774543
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.0579.6030
EAN/GTIN:
     4000530583079
Suchbegriffe:
Anti-Geruch-Seife
Edelstahl-Seife
Edelstahlseife
edelstahlseife wmf
Mit der Gourmet Anti-Geruchseife von WMF lassen sich unangenehme Gerüche ganz ohne Chemie oder Reinigungszusätze sanft neutralisieren. Einfach den hautfreundlichen Anti-Geruchsstein unter fließendem, warmem Wasser zwischen den Händen reiben, um Gerüche von Zwiebeln, Knoblauch, Fisch oder Essig bis hin zu Benzin loszuwerden.

Mit der Gourmet Anti-Geruchseife von WMF lassen sich unangenehme Gerüche ganz ohne Chemie oder Reinigungszusätze sanft neutralisieren. Einfach den hautfreundlichen Anti-Geruchsstein unter fließendem, warmem Wasser zwischen den Händen reiben, um Gerüche von Zwiebeln, Knoblauch, Fisch oder Essig bis hin zu Benzin loszuwerden. Dank der ergonomischen Form mit glatten, abgerundeten Kanten liegt dieser Anti-Geruchssteins gut in der Hand und fühlt sich dabei äußerst angenehm an, während der beschwerte Sockel für Standfestigkeit sorgt und das Umfallen verhindert. Die Gourmet Anti-Geruchseife ist aus elegantem, langlebigen Cromargan®: Edelstahl Rostfrei 18/10 sowie spülmaschinengeeignet für einfache Reinigung und optimale Hygiene.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
500 mm
Verpackungstiefe
500 mm
Verpackungshöhe
950 mm
Paketgewicht
140 g
Merkmale
Typ
Stainless steel soap
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
130 g
Breite
50 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
75 mm
Weitere Suchbegriffe: edelstahl seife
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.