| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-84741602 Herst.-Nr.: SFP3838BU3MM EAN/GTIN: 4063232617237 |
| |
|
| | |
| Optimale Glasfaserverbindungen BlueOptics© SFP3838BU3MM 3 Meter Glasfaser LWL Patchkabel mit E2000/APC auf E2000/APC Duplex Anschluss undSinglemode Faser (SMF) der Faserkategorie Singlemode G.652.D (Fasertyp E9/125µm), in der Farbe Gelb.
BlueOptics SFP3838BU3MM 3 Meter LWL E2000-E2000 Singlemode G.652.D Duplex Patchkabel haben eine flammwidrige LSZH Ummantelung. BlueOptics SFP3838BU3MM 3 MeterSinglemode Singlemode G.652.D LWL E2000-E2000 Duplex Patchkabel sind für die Übertragung von 1310nm / 1550nm Signalen ausgelegt und eignen sichbeispielsweise für die Verbindung von Patchpanel Ports untereinander oder dem damit verbundenen Anschluss von optischenTransceivern.
Beste Dämpfungswerte BlueOptics SFP3838BU3MM 3 Meter Singlemode Singlemode G.652.D LWL E2000-E2000 Duplex Patchkabel haben einen Dämpfungswert von 0,4dB proKilometer, eine geringe Eingangsdämpfung (Input Loss) und eine hohe Rückflussdämpfung (Return Loss). Eine weitere Optimierungder Rückflussdämpfung durch die Anpassung der Schliffart (UPC oder 8° APC) ist ebenfalls möglich. BlueOptics SFP3838BU3MM 3 MeterSinglemode Singlemode G.652.D LWL E2000-E2000 Duplex Patchkabel sind in den Längen 0.5, 1, 2, 3, 5, 7.5, 10, 15, 20, 30 oder 50 Meter verfügbar.Individuelle Längen sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich.
Höchste Komponentenqualität Für verlustfreie Übertragungsleistungen werden bei der Produktion von BlueOptics SFP3838BU3MM 3 Meter LWL E2000-E2000Singlemode G.652.D Duplex Patchkabeln ausschließlich Markenfasern von bekannten Herstellern, wie Corning, Fujikura oder YOFC verwendet. Alleverbauten Stecker werden von Markenherstellern wie Amphenol, Diamond, Nissin Kasei oder Reichle & De-Massari mit hochzuverlässiger BlueOptics Zirkonia Keramikferrule gefertigt und erreichen eine Lebenszeit von bis zu 1500 Steckzyklen.
Störungsfreie Übertragung BlueOptics SFP3838BU3MM 3 Meter LWL E2000-E2000 Singlemode G.652.D Duplex Patchkabel werden nach der Produktion mit Interferometer undOptischer Zeitbereichsreflektometrie (OTDR) auf Ihre Qualität getestet. Ein Messprotokoll über die Werte der Eingangsdämpfung(Input Loss) und der Rückflussdämpfung (Return Loss) ist bei jedem ausgelieferten E2000-E2000 Singlemode G.652.D Duplex Patchkabel enthalten.
BlueOptics SFP3838BU3MM 3 Meter LWL E2000-E2000 Singlemode G.652.D Duplex Patchkabel erfüllen Telcordia Anforderungen GR-326-Core 4.4.
Handeln Sie jetzt! Durch den Einsatz von BlueOptics LWL Patchkabeln, können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstetwerden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistungund/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueOptics LWL Patchkabeln optimieren Sie Ihre Verbindungen undreduzieren Ihre OPEX und CAPEX Kosten. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Lichtleitertyp | G.657.A1 | | Anschluss 1 | E-2000 (LSH) | | Anschluss 2 | E-2000 (LSH) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Gelb | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Schleifart Stecker | APC | | Lochdurchmesser | 125 µm | | Kabel mode struktur | Einzelmodus | | Einführungsverlust | 0.2 dB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |