Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 00460223 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp 00460223 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Lapp 00460223 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84641249
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00460223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
2000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Rot
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
5
Leiterquerschnitt
2.5 mm²
Kupferindex
120 kg/km
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 180 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67064*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,73064*
€ 6,81946
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,29064*
€ 6,29586
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,10064*
€ 6,06976
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,82064*
€ 5,73656
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,61064*
€ 5,48666
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,67064*
€ 4,36806
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.