Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 0046024 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp 0046024 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Lapp 0046024 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84641000
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0046024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
2000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Rot
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
7
Leiterquerschnitt
2.5 mm²
Kupferindex
168 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-25 - 180 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 180 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,50892*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,17892*
€ 9,73291
pro Meter
ab 2 Meter
€ 7,93892*
€ 9,44731
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,64892*
€ 9,10221
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,27892*
€ 8,66191
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,96892*
€ 8,29301
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,50892*
€ 6,55561
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.