Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 00101103 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 00101103 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Lapp 00101103 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84596493
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00101103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
5
Leiterquerschnitt
10 mm²
Kupferindex
480 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,06913*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23913*
€ 12,18456
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,16913*
€ 12,10126
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69913*
€ 11,54196
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18913*
€ 10,93506
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93913*
€ 10,63756
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06913*
€ 8,41226
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
00101133
ab € 16,88*
Ähnlich
Lapp Kabel
00100893
ab € 1,8832*
Ähnlich
Lapp Kabel
00101073
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.