Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 0012345 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp 0012345 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Lapp 0012345 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84595904
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012345
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
3000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Orange
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
2
Leiterquerschnitt
1 mm²
Kupferindex
19.5 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8482*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 4,17*
€ 4,96
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,02*
€ 4,78
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,16*
€ 3,76
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,3782*
€ 2,83006
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,2982*
€ 2,73486
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,8482*
€ 2,19936
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 94,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.