Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 0015704 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp 0015704 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Lapp 0015704 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     3517I-12180127
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
3000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
4
Leiterquerschnitt
1 mm²
AWG Kabelgröße
18
Kupferindex
80 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
75
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,77267*
€ 3,46267*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,64109*
€ 4,06109*
75
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,87*
€ 5,90*
1
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,00*
€ 7,81*
1 Tag
3
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 143,02*
€ 231,83*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Meter
€ 3,46267*
€ 4,12058
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,77267*
€ 3,29948
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Meter
Mindestbestellmenge: 75 Meter ( entspricht € 259,70025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,26*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,64*
Zubehör
Lapp Kabel
52015730
ab € 1,28645*
Zubehör
Lapp Kabel
53112230
ab € 3,88445*
Zubehör
Facom
412B.10
ab € 51,07*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,58*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30160
ab € 24,85*
Zubehör
Lapp Kabel
52103320+53112630
ab € 9,63*
Zubehör
Lapp Kabel
53111030+53119030
ab € 14,31*
Zubehör
Multicomp
TT-15
ab € 9,79*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.