Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec NT-2U50E Netzteil 500 W 2U Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantec NT-2U50E Netzteil 500 W 2U Stahl
Fantec NT-2U50E Netzteil 500 W 2U Stahl
Fantec NT-2U50E Netzteil 500 W 2U Stahl
Fantec NT-2U50E Netzteil 500 W 2U Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84123384
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     2476
EAN/GTIN:
     4250273424768
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
2HE Servernetzteil. Geeignet für Hochverfügbarkeit 24 Stunden / 7 Tage Dauereinsatz. Intel® / AMD® taugliches Netzteil für den Betrieb mit Multi-Prozessor-Mainboards und 24/8-Pin Anschluss. Das Netzteil kann auch an Standard ATX Mainboards verwendet werden.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
9
Anzahl SATA Stromstecker
3
Anzahl PCI Express Stromstecker 8pin
1
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
500 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
10 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
36 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.5 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Haltezeit
16 ms
Effizienz
80 %
Leistungen
Zweck
Server
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
2U
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Design
Produktfarbe
Stahl
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
60 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
264 mm
Höhe
72 mm
Gewicht
1680 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,58*
€ 137,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,69*
€ 126,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,71*
€ 124,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.