Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony CEA-G80T Speicherkarte 80 GB CFexpress


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony CEA-G80T Speicherkarte 80 GB CFexpress
Sony CEA-G80T Speicherkarte 80 GB CFexpress
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84009950
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     CEAG80T.SYM
EAN/GTIN:
     4548736089099
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
2.8 mm
Höhe
28 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Speicher
Kapazität
80 GB
Flash Card Typ
CFexpress
Lesegeschwindigkeit
800 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
700 MB/s
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,99*
€ 217,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,66*
€ 206,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,80*
€ 196,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,14*
€ 191,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,53*
€ 174,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.