Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CyberPower PDU20BHVIEC12R, Rackmount 1U, Basic PDU Eingang 230V/16A (1), Ausgang IEC-320 C13 (12)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CyberPower PDU20BHVIEC12R, Rackmount 1U, Basic PDU Eingang 230V/16A (1), Ausgang IEC-320 C13 (12)
CyberPower PDU20BHVIEC12R, Rackmount 1U, Basic PDU Eingang 230V/16A (1), Ausgang IEC-320 C13 (12)
CyberPower PDU20BHVIEC12R, Rackmount 1U, Basic PDU Eingang 230V/16A (1), Ausgang IEC-320 C13 (12)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-8180533
Hersteller:
     CyberPower
Herst.-Nr.:
     PDU20BHVIEC12R
EAN/GTIN:
     649532901357
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
CyberPower PDU20BHVIEC12R liefert eine Stromversorgung von einer USV-Anlage, eines Generators oder anderen Netzquelle um mehrere angeschlossene Geräte in Rechenzentrumsumgebungen zu versorgen. Das Produkt ist mit einem robusten, industrietauglichen Metallgehäuse und einem langen Eingangskabel ausgestattet und unterstützt die Installation in anspruchsvollen Umgebungen oder auch dort wo nur weit entfernte Stromquellen zur Verfügung stehen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
38.1 mm
Höhe
44.5 mm
Gewicht
900 g
Gewicht (imperial)
2 Pfund
Abmessungen (B x T x H) (in Zoll)
17.5 x 1.5 x 1.75 "
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Paketgewicht
15000 g
Verpackungsbreite
530 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
233 mm
Merkmale
Druckanstiegsschutz
Ja
Kabellänge
3.05 m
Zertifizierung
UL60950_1 ETL, CSA C22.2
Design
PDU-Typen
Standard
Rack-Kapazität
1U
Typ
Einphasig
Montage
Horizontal/Vertikal
Gehäusematerial
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Nominale Eingang Spannung
200 - 240 V
Stromstärke (maximal)
16 A
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Nominale Ausgang Spannung
200 - 240 V
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Schutzschalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
12 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C20-Koppler
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 95 °F
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.