Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream Networks GMD1208 Mikrofon Schwarz Konferenzmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandstream Networks GMD1208 Mikrofon Schwarz Konferenzmikrofon
Grandstream Networks GMD1208 Mikrofon Schwarz Konferenzmikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-81642629
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     GMD1208
EAN/GTIN:
     6947273703150
Suchbegriffe:
Grenzflächenmikrofone
Grenzflächenmikrophone
Konferenzmikrofon
Mono-Mikrofone
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
16.9 mm
Höhe
105 mm
Mikrofongewicht
131.4 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
137 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
330.5 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Arbeitsspannung
5 V
Eingangsspannung
220 V
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Zertifizierung
FCC: Part 15 (CFR 47) Class B; UL 60950 (power adapter); Part68 (HAC) CE : EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, EN62479, RoHS RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 4268 IC: ICES 003, RSS 247, CS 03, RSS 102
Lieferumfang
Netzteil enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Mikrofon
Typ
Konferenzmikrofon
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Lautstärkeregler
Berührung
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Maximaler Arbeitsabstand
8 m
Funkfrequenz
2400 MHz
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 108,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,99*
€ 129,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,84*
€ 127,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.