Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech SQF-S10 630 32 GB Kompaktflash MLC Klasse 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech SQF-S10 630 32 GB Kompaktflash MLC Klasse 1
Advantech SQF-S10 630 32 GB Kompaktflash MLC Klasse 1
Advantech SQF-S10 630 32 GB Kompaktflash MLC Klasse 1
Artikel-Nr.:
     CIDE9-81618527
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     SQF-S10M2-32G-S9E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Vibration Widerstand
20 G
Gewicht und Abmessungen
Breite
42.8 mm
Tiefe
3.3 mm
Höhe
36.4 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Zertifizierung
FCC
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
Kompaktflash
Flash-Memory-Klasse
Klasse 1
Interner Speichertyp
MLC
Schnittstelle
Serial ATA III
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.