Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Kunststoffgehäuse
>
Artikel
Fibox TPC 241911T Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-81613527
Hersteller:
Fibox
Herst.-Nr.:
5824007
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Sperrschloss
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Breite
191 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
107 mm
... >
Computer
>
Computer-Ersatzteile & -zubehör
>
PC-Sicherheitsgehäuse
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 32,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fibox DR 210 Hutschiene ungelocht Stahlblech 210 mm 1 St.
Fibox
5518027
€ 5,39*
Zubehör
Fibox EKV 12 Hutschiene ungelocht Stahlblech 160 mm 1 St.
Fibox
3770647
€ 2,59*
Zubehör
Fibox MP 2419 Montageplatte (L x B) 210 mm x 160 mm Stahlblech Verzinkt 1 St.
Fibox
5518024
€ 7,06*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.