Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend microSDHC410M 4 GB MicroSDHC MLC Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend microSDHC410M 4 GB MicroSDHC MLC Klasse 10
Transcend microSDHC410M 4 GB MicroSDHC MLC Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-81612478
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS4GUSD410M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Die microSD/SDHC 410M Speicherkarten von Transcend sind mit hochwertigen MLC NAND-Flash Chips gefertigt, sodass sie Betriebstemperaturen von -25°C bis 85°C standhalten können und einen neuen Standard für konstante, langfristige Leistung selbst unter schwierigsten Bedingungen definieren. Darüber hinaus bieten diese Karten Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungsraten und extra großen Speicher, um den anspruchsvollen Leistungs- und Zuverlässigkeitsanforderungen von embedded Systemen wie z.B. im Transportwesen, in der Telekommunikation oder in IoT-Anwendungen, zu entsprechen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Stoßfestigkeit in Betrieb
20 G
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
15 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Zertifizierung
CE, FCC
Speicher
Kapazität
4 GB
Flash Card Typ
MicroSDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
95 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
30 MB/s
Interner Speichertyp
MLC
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V10
Leistungsklasse der Anwendung
A1
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.72 W
Speicherspannung
2.7,2.8,3.3,3.6 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.