Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama All in One Kartenleser USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama All in One Kartenleser USB Schwarz
Hama All in One Kartenleser USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-81612380
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200128
EAN/GTIN:
     4047443437860
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
  • Super-Speed-Datenübertragung von bis zu 5 Gbit/s
    - Abnehmbares USB-Kabel zur Verbindung mit PC/Notebook
    - Optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch
    - Hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität
    - Ermöglicht schnelle Datenübertragung zwischen Karte und PC in Zusammenarbeit mit einer UDMA-fähigen CF-Karte
    - Ermöglicht schnelle Datenübertragung zwischen Karte und PC in Zusammenarbeit mit einer UHS-I-fähigen SD-Karte

    Speicherkarten:
    - SD/SDHC/SDXC
    - microSD/microSDHC/microSDXC
    - MMC/MMC Plus/MMC 4.0
    - MS/MS Duo/MS PRO Duo/MS PRO-HG
    - CompactFlash I & II
    - xD-Picture Card
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
CF, CF Typ II, MMC, MMC+, MS Duo, MS PRO Duo, MS Pro-HG, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC, xD
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Plug
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
99 mm
Höhe
17 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.