Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKG P4 Schwarz Instrumenten-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AKG P4 Schwarz Instrumenten-Mikrofon
AKG P4 Schwarz Instrumenten-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-81015984
Hersteller:
     AKG
Herst.-Nr.:
     3100H00130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Instrumentenmikrofone
Instrumentenmikrophone
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
78 mm
Durchmesser
44 mm
Mikrofongewicht
245 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Mikrofon
Typ
Instrumenten-Mikrofon
Mikrofon-Frequenz
40 - 18000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz
500 Ohm
Empfohlene Lastimpedanz
2000 Ohm
Empfindlichkeit (1kHz)
2.5 mV/Pa
Ausgabe-Konfiguration
Ausgewogen
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Kardioide
Stimmenmagnetspuele Typ
Dynamisch
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Geräteschnittstelle
mini XLR (3-pin)
XLR-Out
1
Weitere Suchbegriffe: mono-mikrofone akg, mono mikrofone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.