Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CP151 Stromkabel Schwarz 1 m CEE7/7 IEC C19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CP151 Stromkabel Schwarz 1 m CEE7/7 IEC C19
LogiLink CP151 Stromkabel Schwarz 1 m CEE7/7 IEC C19
LogiLink CP151 Stromkabel Schwarz 1 m CEE7/7 IEC C19
LogiLink CP151 Stromkabel Schwarz 1 m CEE7/7 IEC C19
LogiLink CP151 Stromkabel Schwarz 1 m CEE7/7 IEC C19
LogiLink CP151 Stromkabel Schwarz 1 m CEE7/7 IEC C19
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80976456
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP151
EAN/GTIN:
     4052792051179
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 16a
cee stecker
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungshöhe
0.04 mm
Paketgewicht
430 g
Energie
Eingangsspannung
250 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
CEE7/7
Anschluss 2
IEC C19
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.