Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CP152 Stromkabel Schwarz 1,8 m CEE7/7 IEC C19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CP152 Stromkabel Schwarz 1,8 m CEE7/7 IEC C19
LogiLink CP152 Stromkabel Schwarz 1,8 m CEE7/7 IEC C19
LogiLink CP152 Stromkabel Schwarz 1,8 m CEE7/7 IEC C19
LogiLink CP152 Stromkabel Schwarz 1,8 m CEE7/7 IEC C19
LogiLink CP152 Stromkabel Schwarz 1,8 m CEE7/7 IEC C19
LogiLink CP152 Stromkabel Schwarz 1,8 m CEE7/7 IEC C19
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80976427
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP152
EAN/GTIN:
     4052792051186
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 16a 250v
cee-stecker 16a
cee stecker
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungshöhe
0.04 mm
Paketgewicht
439 g
Energie
Eingangsspannung
250 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
CEE7/7
Anschluss 2
IEC C19
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.