| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-80971070 Herst.-Nr.: 35.44.08.00 EAN/GTIN: 8715839052749 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 1710 mm | | Verpackungstiefe | 310 mm | | Verpackungshöhe | 550 mm | | Paketgewicht | 6200 g | Lieferanteneigenschaften | Typ Gewerbeeinheit | Verbrauchereinheit einzeln | | Saisonal | Dauerhaft | | (cdm) Publikumsgruppen | Frühe Kindheit | | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | | (cdm) Zusätzliche Verwendung | Draußen | | Material | Stahl, Synthetisch | | (cdm) Elterliche Anwesenheit | Empfohlen | | Verpackungssprachen (ISO 639-Format) | Multi | | Handbuchsprachen (ISO 639-Format) | Multi | Merkmale | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | | Produktfarbe | Schwarz, Grün | | Zertifizierung | CE | | Ursprungsland | China | Gewicht und Abmessungen | Breite | 4300 mm | | Tiefe | 4300 mm | | Höhe | 2000 mm |
|
| | |
| | | |
| |