Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERG 35.41.05.02 Freizeit- & Garten-Trampolin Draußen Rund Schraubenfeder Versunkenes Trampolin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BERG 35.41.05.02 Freizeit- & Garten-Trampolin Draußen Rund Schraubenfeder Versunkenes Trampolin
BERG 35.41.05.02 Freizeit- & Garten-Trampolin Draußen Rund Schraubenfeder Versunkenes Trampolin
BERG 35.41.05.02 Freizeit- & Garten-Trampolin Draußen Rund Schraubenfeder Versunkenes Trampolin
BERG 35.41.05.02 Freizeit- & Garten-Trampolin Draußen Rund Schraubenfeder Versunkenes Trampolin
BERG 35.41.05.02 Freizeit- & Garten-Trampolin Draußen Rund Schraubenfeder Versunkenes Trampolin
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89891568
Hersteller:
     Berg
Herst.-Nr.:
     35.41.05.02
EAN/GTIN:
     8715839071931
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
gartentrampolin berg toys
gartentrampolin
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
98800 g
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Draußen
Form
Rund
Bauart
Schraubenfeder
Produkttyp
Versunkenes Trampolin
Zielgruppe
Erwachsene & Kinder
Maximales Nutzergewicht
100 kg
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Produktfarbe
Grün
Polsterungsmaterial
PVC
Füllmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Sicherheitsnetz
Ja
gepolsterte Sicherheitsabdeckung
Ja
Anzahl der Federn
96
Getestetes Gewicht
500 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
3300 mm
Tiefe
3300 mm
Höhe
2000 mm
Durchmesser
3300 mm
Gewicht
98800 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 927,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.005,94*
€ 1.197,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.001,38*
€ 1.191,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 976,98*
€ 1.162,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 954,46*
€ 1.135,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 927,73*
€ 1.104,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berg
35.41.91.02
ab € 927,68*
Ähnlich
Berg
35.44.08.00
ab € 1.143,87*
Ähnlich
Berg Toys
35.42.05.00
ab € 1.035,30*
Ähnlich
Berg Toys
35.42.91.00
ab € 1.034,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.