Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastroback Vital Mixer Plus 1,5 l Sport-Mixer 850 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastroback Vital Mixer Plus 1,5 l Sport-Mixer 850 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Vital Mixer Plus 1,5 l Sport-Mixer 850 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Vital Mixer Plus 1,5 l Sport-Mixer 850 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Vital Mixer Plus 1,5 l Sport-Mixer 850 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Vital Mixer Plus 1,5 l Sport-Mixer 850 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Vital Mixer Plus 1,5 l Sport-Mixer 850 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Vital Mixer Plus 1,5 l Sport-Mixer 850 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Vital Mixer Plus 1,5 l Sport-Mixer 850 W Schwarz, Edelstahl
Gastroback Vital Mixer Plus 1,5 l Sport-Mixer 850 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80925156
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     41003
EAN/GTIN:
     4016432410030
Suchbegriffe:
Standmixer
gastroback standmixer
standmixer
IDEAL FÜR SMOOTHIES, MILCHSHAKES, COCKTAILS, SUPPEN.

850 Watt Leistung
1,5 Liter Borosilikatglasbehälter
6-fach Edelstahlmesser
Weitere Informationen:
Design
Typ
Sport-Mixer
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Entfernbare Schüssel
Ja
Lieferumfang
Anzahl der Klingen
6
Material
Gehäusematerial
Edelstahl
Material Messer
Edelstahl
Leistungen
Schüsselkapazität
1.5 l
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Pulsfunktion
Ja
Eis-Crusher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
395 mm
Gewicht
2900 g
Energie
Leistung
850 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.