Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEYDA 211801417 Druckstempel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEYDA 211801417 Druckstempel
HEYDA 211801417 Druckstempel
HEYDA 211801417 Druckstempel
HEYDA 211801417 Druckstempel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80822035
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     211801417
EAN/GTIN:
     4011643964693
Suchbegriffe:
Konturenstempel
Lehrerstempel
Motivstempel
Poesiestempel
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Rechteckig
Stempelmaterial
Gummi, Holz
Produktfarbe
Holz
Zielgruppe
Kinder & Erwachsene
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
70 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Aufbewahrungsbox
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.