Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEYDA 211800408 Druckstempel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEYDA 211800408 Druckstempel
HEYDA 211800408 Druckstempel
HEYDA 211800408 Druckstempel
HEYDA 211800408 Druckstempel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80822034
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     211800408
EAN/GTIN:
     4011643951372
Suchbegriffe:
Konturenstempel
Lehrerstempel
Motivstempel
Poesiestempel
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Rechteckig
Stempelmaterial
Gummi, Holz
Produktfarbe
Holz
Zielgruppe
Kinder & Erwachsene
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
20 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Aufbewahrungsbox
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.