Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEYDA 204888640 Druckstempel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HEYDA 204888640 Druckstempel
HEYDA 204888640 Druckstempel
HEYDA 204888640 Druckstempel
HEYDA 204888640 Druckstempel
HEYDA 204888640 Druckstempel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80822026
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204888640
EAN/GTIN:
     4005329129810
Suchbegriffe:
Konturenstempel
Lehrerstempel
Motivstempel
Poesiestempel
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Rund
Stempelmaterial
Acryl
Produktfarbe
Grau
Geeignet für Materialien
Karton, Papier
Zielgruppe
Kinder & Erwachsene
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
35 mm
Breite
35 mm
Tiefe
35 mm
Lieferumfang
Anzahl
3
Aufbewahrungsbox
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,25002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,04167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,34*
€ 52,7646
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,80*
€ 52,122
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,35004*
€ 50,39655
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,26004*
€ 46,71945
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,06002*
€ 44,10142
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 35,91*
€ 42,7329
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,25002*
€ 35,99752
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.