Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEYDA 211801420 Druckstempel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEYDA 211801420 Druckstempel
HEYDA 211801420 Druckstempel
HEYDA 211801420 Druckstempel
HEYDA 211801420 Druckstempel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80822013
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     211801420
EAN/GTIN:
     4011643964723
Suchbegriffe:
Konturenstempel
Lehrerstempel
Motivstempel
Poesiestempel
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Quadratisch
Stempelmaterial
Gummi, Holz
Produktfarbe
Holz
Zielgruppe
Kinder & Erwachsene
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Aufbewahrungsbox
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.