Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Team Group DELTA TF3D416G3600HC18JDC01 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Team Group DELTA TF3D416G3600HC18JDC01 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Team Group DELTA TF3D416G3600HC18JDC01 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Team Group DELTA TF3D416G3600HC18JDC01 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Team Group DELTA TF3D416G3600HC18JDC01 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80756358
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     TF3D416G3600HC18JDC01
EAN/GTIN:
     765441651777
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
18
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
7 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
49 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, ddr ram 16gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.