Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL TDR-480-24 Netzteil & Spannungsumwandler 480 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL TDR-480-24 Netzteil & Spannungsumwandler 480 W
MEAN WELL TDR-480-24 Netzteil & Spannungsumwandler 480 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80611446
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     TDR-480-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
340 - 550 V
Ausgangsleistung
480 W
Ausgangsspannung
24 V
Ausgangsstrom
20 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
85.5 mm
Tiefe
128.5 mm
Höhe
125.2 mm
Gewicht
1560 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,50*
€ 148,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,52*
€ 144,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,03*
€ 138,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,97*
€ 127,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,79*
€ 118,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,16*
€ 107,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 21,42*
Zubehör
RS Pro
7424138
ab € 31,59*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,41*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,78*
Zubehör
RS Pro
467422
ab € 54,10*
Zubehör
RS Pro
467399
ab € 18,58*
Zubehör
RS Pro
467400
ab € 29,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.