Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL QP-320D Netzteil & Spannungsumwandler 320 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL QP-320D Netzteil & Spannungsumwandler 320 W
MEAN WELL QP-320D Netzteil & Spannungsumwandler 320 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80609103
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     QP-320D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
90 - 264 V
Ausgangsleistung
320 W
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
20 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
1220 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,69*
€ 159,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,02*
€ 155,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,21*
€ 140,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,01*
€ 130,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
464482
ab € 82,28*
Zubehör
Schurter
5120.2000.0
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.