Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL MHB150-48S12 Netzteil & Spannungsumwandler 150 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL MHB150-48S12 Netzteil & Spannungsumwandler 150 W
MEAN WELL MHB150-48S12 Netzteil & Spannungsumwandler 150 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80586630
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     MHB150-48S12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Platinen Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
36 - 75 V
Ausgangsleistung
150 W
Ausgangsspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
57.9 mm
Gewicht
100 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,07*
€ 130,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,55*
€ 127,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,23*
€ 113,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.