Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 0030919 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Lapp 0030919 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Lapp 0030919 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80585763
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0030919
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1000 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
1500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
2
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
AWG Kabelgröße
24
Kupferindex
32 kg/km
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,02*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 2,5604* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 176,87*
€ 210,48
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 172,93*
€ 205,79
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 163,66*
€ 194,76
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 150,73*
€ 179,37
pro Spule
ab 25 Spulen
€ 143,94*
€ 171,29
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 128,02*
€ 152,34
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111010
ab € 0,32633*
Zubehör
Lapp Kabel
52103310+53112620
ab € 7,43*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.