Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GSM90A15-P1M Netzteil & Spannungsumwandler 90 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL GSM90A15-P1M Netzteil & Spannungsumwandler 90 W
MEAN WELL GSM90A15-P1M Netzteil & Spannungsumwandler 90 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80584653
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GSM90A15-P1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
80 - 264 V
Ausgangsleistung
90 W
Ausgangsspannung
15 V
Ausgangsstrom
6 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
450 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.